Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

I.C. UC2845N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
I.C. UC2845N
I.C. UC2845N
Artikel-Nr.:
     4502-50S2232
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     UC2845N
EAN/GTIN:
     4099879102256
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
PWM-Controller
ic spannungsregler
IC, UC2845N, Texas Instruments Der UC2845N bietet die erforderlichen Funktionen für die Implementierung von Off-Line- oder DC-to-DC-Stromregelungsschemata mit fester Frequenz und einer minimalen Anzahl externer Komponenten. Die intern implementierte Schaltung umfasst eine Unterspannungsabschaltung (UVLO) mit einem Anlaufstrom von weniger als 1 mA und eine auf Genauigkeit getrimmte Präzisionsreferenz am Eingang des Fehlerverstärkers. Features * Puls-by-Puls-Strombegrenzung * Doppelimpuls-Unterdrückung * Fehlerverstärker mit niedrigem Ausgangswiderstand * Bis zu 500-kHz-Betrieb Anwendungen * Schaltregler mit beliebiger Polarität * Transformator-gekoppelte DC-DC-Wandler
Weitere Informationen:
Frequenz:
500 kHz
Gehäuse:
DIP-8
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.0009 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Pulsbreiten-Modulator, Pulse Width Modulator, PWM, PWM Controller IC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 1,07*
€ 1,85*
€ 6,90*
ab € 0,78*
€ 1,88*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.