Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor Kabel, Ventilsteckverbinder DIN form B auf offenes Ende, 2-polig +


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor-Aktor Kabel, Ventilsteckverbinder DIN form B auf offenes Ende, 2-polig +
Sensor-Aktor Kabel, Ventilsteckverbinder DIN form B auf offenes Ende, 2-polig +
Artikel-Nr.:
     4502-51F5103
Herst.-Nr.:
     12206
EAN/GTIN:
     4099889744965
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Sensor-Aktor Kabel, Ventilsteckverbinder DIN form B auf offenes Ende, 2-polig + PE, 5 m, PVC, schwarz, 4 A, 12206
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
Ventilsteckverbinder DIN form B
Anschluss (2):
offenes Ende
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
5 m
LED-Anzeige:
Ja
Material:
PVC
max. Spannung:
24 V
Nennstrom:
4 A
Polzahl:
2-polig + PE
Schutzart (IP):
IP65
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.219 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, DIN Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, asi-kabel 5 meter, as-i kabel, din kabel 5m, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Aktoriksteckverbinder, Sensor-Aktor-Steckverbinder, Sensorsteckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Metrische Steckverbinder, Ventilsteckverbinder, Ventilsteckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.