| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-51G2236 Herst.-Nr.: EMS22Q51-B28-LS3 EAN/GTIN: 4099889452464 |
| | |
|
| | |
| Inkrementaler Drehgeber, EMS22Q51-B28-LS3, Bourns Features * 3,3 und 5 VDC Spannungsversorgung optional * Quadratur-Ausgang * Buchse oder Servohalterung * Berührungslose Magnettechnik * Kleine Größe * CMOS- und TTL-kompatibel Weitere Informationen: | | Ausführung: | Berührungsloser Inkremental Drehgeber | Spannung: | 3,3-5 V | Impulse pro Umdrehung: | 128 | Ursprungsland: | MX | Gewicht: | 0.00675 kg | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: drehgeber inkremental bourns, Automation, Fühler, Sensor, Drehgeber, Encoder, Drehimpulsgeber, Inkrementaldrehgeber, Messtechnik, Measurement Technology |
| | |
| |