Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berührungsloser Inkremental Drehgeber, 3,3-5 V, Impulse 32, EMS22Q51-D28-LT1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Berührungsloser Inkremental Drehgeber, 3,3-5 V, Impulse 32, EMS22Q51-D28-LT1
Berührungsloser Inkremental Drehgeber, 3,3-5 V, Impulse 32, EMS22Q51-D28-LT1
Artikel-Nr.:
     4502-51G2240
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     EMS22Q51-D28-LT1
EAN/GTIN:
     4099889452501
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
drehgeber inkremental htl
drehgeber inkremental
Inkrementaler Drehgeber, EMS22Q51-D28-LT1, Bourns Features * 3,3 und 5 VDC Spannungsversorgung optional * Quadratur-Ausgang * Buchse oder Servohalterung * Berührungslose Magnettechnik * Kleine Größe * CMOS- und TTL-kompatibel
Weitere Informationen:
Ausführung:
Berührungsloser Inkremental Drehgeber
Spannung:
3,3-5 V
Impulse pro Umdrehung:
32
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.00675 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: drehgeber inkremental bourns, Automation, Fühler, Sensor, Drehgeber, Encoder, Drehimpulsgeber, Inkrementaldrehgeber, Messtechnik, Measurement Technology
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.525,59036*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 42 Stück (ab € 36,32358* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.640,46036*
€ 1.952,14783
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.626,48024*
€ 1.935,51149
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.576,82028*
€ 1.876,41613
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.537,65024*
€ 1.829,80379
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.525,59036*
€ 1.815,45253
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.