Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Axiale Sicherung
>
Artikel
PTC-Sicherung, selbstrückstellend, axial, 20 V (DC), 100 A, 16.7 A (Trip), 9 A (
Menge:
Packungen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-51G2300
Hersteller:
Bourns
Herst.-Nr.:
MF-LR900/20-0
EAN/GTIN:
4099889120028
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial-Sicherung
Axiale Sicherung
PCB Sicherung
MF-R Sicherung
Sicherung, MF-LR900/20-0, Bourns Features * Axial verbleit * Schweißbare Nickel-Anschlüsse * Sehr geringer interner Widerstand * Betriebsströme bis 9,0 Ampere * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Auslösestrom:
16.7 A
Bauform:
axial
Haltestrom:
9 A
Nennspannung (DC):
20 V
Nennstrom:
100 A
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00077 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Elektromechanik
>
Sicherungen
>
Rückstellende PTC-Sicherungen
Weitere Suchbegriffe:
Resettables
,
Rückstellende Sicherung
,
bourns pcb sicherung
,
axiale sicherung
,
Sicherung
,
Selbstrückstellende Sicherung
,
PTC-Sicherung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 457,95*
Preis gilt ab 2.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,9159* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 524,45*
€ 624,0955
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 519,50*
€ 618,205
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 496,18*
€ 590,4542
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 464,34*
€ 552,5646
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 457,95*
€ 544,9605
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen