Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTC-Sicherung, selbstrückstellend, axial, 16 V (DC), 100 A, 4.7 A (Trip), 2.1 A


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
PTC-Sicherung, selbstrückstellend, axial, 16 V (DC), 100 A, 4.7 A (Trip), 2.1 A
PTC-Sicherung, selbstrückstellend, axial, 16 V (DC), 100 A, 4.7 A (Trip), 2.1 A
Artikel-Nr.:
     4502-51G2634
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MF-VS210N-0
EAN/GTIN:
     4099889121131
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial-Sicherung
Axiale Sicherung
PCB Sicherung
MF-R Sicherung
Sicherung, MF-VS210N-0, Bourns Features * Axial verbleit * Vollständig kompatibel mit aktuellen Industriestandards * Schweißbare Nickel-Anschlüsse * Sehr geringer interner Widerstand * RoHS compliant * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Auslösestrom:
4.7 A
Bauform:
axial
Haltestrom:
2.1 A
Nennspannung (DC):
16 V
Nennstrom:
100 A
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Resettables, Rückstellende Sicherung, bourns pcb sicherung, axiale sicherung, Sicherung, Selbstrückstellende Sicherung, PTC-Sicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,13*
  
Preis gilt ab 2.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,34626* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 199,63*
€ 237,5597
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 198,48*
€ 236,1912
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 190,50*
€ 226,695
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 183,89*
€ 218,8291
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 173,13*
€ 206,0247
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.