Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturschalter, NR85CB0


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Temperaturschalter, NR85CB0
Temperaturschalter, NR85CB0
Artikel-Nr.:
     4502-51G2644
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     NR85CB0
EAN/GTIN:
     4099889142860
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
SMD-Sicherung
Temperaturschalter, NR85CB0, Bourns Electronics GmbH Features * Kleinste Gehäusegröße, Schwachstromtyp * Übertemperatur- und Überstromschutz für Lithium-Polymer- und prismatische Zellen * Kontrolliert abnormalen, übermäßigen Strom augenblicklich Anwendungen * Notebook-PCs * Tablet-PCs * Smartphones * Mobiltelefone
Weitere Informationen:
Montage:
SMD
Nennspannung:
12 V
Nennstrom:
12 A
Nenntemperatur:
85 °C
Schaltfunktion:
Öffner
Toleranz:
±5 °C
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.00001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: mf-r sicherung, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Regler, Steuerbox, Steuergerät, Steuerung, Temperaturregler, Thermoregler, Bimetallschalter, Temperaturschalter, Thermoschalter, Temperaturbegrenzer, Fühler, Sensor, Wächter, Temperaturwächter, Thermowächter, Messtechnik, Measurement Technology
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 596,14*
  
Preis gilt ab 2.500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,59614* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 668,66*
€ 795,7054
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 662,60*
€ 788,494
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 637,25*
€ 758,3275
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 601,76*
€ 716,0944
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 596,14*
€ 709,4066
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.