Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inkremental Drehgeber, 5 V, Impulse 24, PEC12R-3217F-S0024


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Inkremental Drehgeber, 5 V, Impulse 24, PEC12R-3217F-S0024
Inkremental Drehgeber, 5 V, Impulse 24, PEC12R-3217F-S0024
Artikel-Nr.:
     4502-51G2802
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PEC12R-3217F-S0024
EAN/GTIN:
     4099889454468
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
drehgeber inkremental
Inkrementaler Drehgeber, PEC12R-3217F-S0024, Bourns Features * Kompakte Bauweise, lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit * Option Momentan-Taster * Erhältlich in einer Vielzahl von Konfigurationen, um viele Benutzeranforderungen zu erfüllen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Inkremental Drehgeber
Spannung:
5 V
Impulse pro Umdrehung:
24
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00233 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation, Fühler, Sensor, Drehgeber, Encoder, Drehimpulsgeber, Inkrementaldrehgeber, Messtechnik, Measurement Technology
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,54025*
  
Preis gilt ab 8.000 Packungen
1 Packung enthält 75 Stück (ab € 0,79387* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 16 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Packungen
€ 68,69025*
€ 81,7414
pro Packung
ab 32 Packungen
€ 66,83025*
€ 79,528
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 64,76025*
€ 77,0647
pro Packung
ab 160 Packungen
€ 60,72*
€ 72,2568
pro Packung
ab 8000 Packungen
€ 59,54025*
€ 70,8529
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.