Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermischer Schutzschalter, 1-polig, 250 mA, 65 V (DC), 250 V (AC), Flachstecker


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Thermischer Schutzschalter, 1-polig, 250 mA, 65 V (DC), 250 V (AC), Flachstecker
Thermischer Schutzschalter, 1-polig, 250 mA, 65 V (DC), 250 V (AC), Flachstecker
Artikel-Nr.:
     4502-51P0088
Herst.-Nr.:
     1180-01-0,25A
EAN/GTIN:
     4050118091441
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzschalter
schutzschalter 1 pol
schutzschalter
schutzschalter 250a
Thermischer Schutzschalter, 1278860000, E-T-A Der 1278860000 ist ein thermischer Schutzschalter in sehr kompakter Bauform. Er ist konzipiert als Ersatz einer herkömmlichen Schmelzsicherung für Anlagen im AC und DC Spannungsbereich. Das steckbare Gerät ist für Standard-Sicherungsklemmen für Tragschienenmontage vorgesehen. Features * Einfache Montage dank Steckbarkeit auf Standard Sicherungsklemmen * Feine Nennstromabstufungen insbesondere im unteren Nennstrombereich * Universell in AC- und DC-Anwendungen einsetzbar * Sehr geringe Breite von nur 8,2 mm Anwendungen * Automation * Beleuchtungstechnik * Maschinenbau * Telekommunikation & Datencenter
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flachstecker 5,2 mm
Befestigungsart:
DIN-Schiene
Betätiger:
Druckknopf
Nennspannung (AC):
250 V
Nennspannung (DC):
65 V
Nennstrom:
250 mA
Polzahl:
1-polig
Schutzart (IP):
IP40
Ursprungsland:
ID
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Haustechnik, Geräteschutz, Geräteschutzschalter, Schalter, Sicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 774,75*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 15,495* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 900,33*
€ 1.071,3927
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 892,72*
€ 1.062,3368
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 851,36*
€ 1.013,1184
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 810,62*
€ 964,6378
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 774,75*
€ 921,9525
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.