Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Kabel, LC auf LC, 5 m, OM2, Multimode 50 µm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LWL-Kabel, LC auf LC, 5 m, OM2, Multimode 50 µm
LWL-Kabel, LC auf LC, 5 m, OM2, Multimode 50 µm
Artikel-Nr.:
     4502-51P2518
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1373570050
EAN/GTIN:
     4050118413984
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
LWL Breakoutkabel
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
Schleppkettenkabel, 1373570050, Weidmüller Schleppkettenkabel, LC IP 67 Bayonett V01 Metall, LC-Duplex IP 20, 50 µm, PUR, 5 m.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
LC
Anschluss (2):
LC
Ausführung:
LWL-Kabel
Farbe:
schwarz
Faserart:
Multimode 50 µm
Kabellänge:
5 m
Kategorie:
OM2
Material:
PUR
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 110,84*
€ 136,85*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 112,76*
€ 139,25*
50 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 115,39*
€ 141,55*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 127,74*
€ 156,10*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 158,50*
€ 188,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,12*
€ 223,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,88*
€ 216,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,70*
€ 210,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,73*
€ 201,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,50*
€ 188,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.