Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Kabelmarkierer, beschriftbar, (B x H) 4 x 11.4 mm, max. Bündel-Ø 317 mm, 139


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PVC Kabelmarkierer, beschriftbar, (B x H) 4 x 11.4 mm, max. Bündel-Ø 317 mm, 139
PVC Kabelmarkierer, beschriftbar, (B x H) 4 x 11.4 mm, max. Bündel-Ø 317 mm, 139
Artikel-Nr.:
     4502-51P2853
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1395680000
EAN/GTIN:
     4050118196115
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierer, 1395680000, Weidmüller Kabelmarkierer, 10-317 mm, 11.4 mm, PVC, Weich, ohne Cadmium Leiter- und Kabelmarkierer zur Befestigung mit Kabelbinder. Der halogenfreie und schadstoffarme Leitermarkierer entspricht europäischen Normen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelmarkierer
Breite:
4 mm
Höhe:
11.4 mm
Material:
PVC
max. Bündeldurchmesser:
317 mm
Beschriftbar:
Ja
Ursprungsland:
SE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,2095*
€ 0,2495*
20 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2139*
€ 0,2539*
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,21567*
€ 0,25567*
Lager 4502
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,29*
22 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,2166*
€ 0,3766*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 290,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.