Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemkabel, M12-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Cat 5, SF/UTP, PVC, 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Systemkabel, M12-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Cat 5, SF/UTP, PVC, 3
Systemkabel, M12-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Cat 5, SF/UTP, PVC, 3
Artikel-Nr.:
     4502-51P3095
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1422010030
EAN/GTIN:
     4050118225778
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i-Patchkabel
ASI-Patchkabel
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
Systemkabel, 1422010030, Weidmüller Datenleitung (konfektioniert) Kupfer, grün (RAL 6018). Anschlussfertige Datenleitung mit Aderleitungen aus Kupfer.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
M12-Stecker, gerade
Anschluss (2):
RJ45-Stecker, gerade
Ausführung:
Systemkabel
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 22-7
Farbe:
grün
Kabel:
SF/UTP
Kabellänge:
3 m
Kategorie:
Cat 5
Material:
PVC
Schutzart (IP):
IP67/IP20
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Western stecker, Westernstecker, weidmüller rj-45 stecker, rj-45 stecker, western stecker rj45, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, Patchkabel, Patchleitung, Rangierkabel, Rangierleitung, Datenkabel, Datenleitung, Datenübertragungskabel, Datenübertragungsleitung, Kommunikationskabel, Kommunikationsleitung, Busleitung, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 59,50*
€ 71,17*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 60,54*
€ 72,42*
51 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 61,56*
€ 73,61*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 68,40*
€ 81,43*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 75,48*
€ 89,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,58*
€ 106,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,31*
€ 105,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,61*
€ 100,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,36*
€ 98,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,48*
€ 89,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.