Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Kabelmarkierer, beschriftbar, (B x H) 60 x 11 mm, max. Bündel-Ø 40 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aluminium Kabelmarkierer, beschriftbar, (B x H) 60 x 11 mm, max. Bündel-Ø 40 mm,
Aluminium Kabelmarkierer, beschriftbar, (B x H) 60 x 11 mm, max. Bündel-Ø 40 mm,
Artikel-Nr.:
     4502-51P3101
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1422560000
EAN/GTIN:
     4050118226140
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierer, 1422560000, Weidmüller Kabelmarkierer, 7-40 mm, 11 mm, Chromal beschichtetes Aluminium (AL) Leiter- und Kabelmarkierer zur Befestigung mit Kabelbinder. Der halogenfreie und schadstoffarme Leitermarkierer entspricht europäischen Normen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelmarkierer
Breite:
60 mm
Farbe:
silber
Höhe:
11 mm
Material:
Aluminium
max. Bündeldurchmesser:
40 mm
Beschriftbar:
Ja
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,07876*
€ 1,37876*
50
€ 5,46*
ab € 1,0942*
€ 1,4042*
19 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,0966*
€ 1,4066*
50
Frei Haus
ab € 1,1274*
€ 1,4374*
Lager 4502
50
Frei Haus
ab € 1,76*
€ 2,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 107,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1341120000
ab € 143,31*
Zubehör
Weidmüller
2068020000
ab € 33,378*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.