Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Kabelmarkierer, beschriftbar, (B x H) 60 x 11 mm, max. Bündel-Ø 40 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aluminium Kabelmarkierer, beschriftbar, (B x H) 60 x 11 mm, max. Bündel-Ø 40 mm,
Aluminium Kabelmarkierer, beschriftbar, (B x H) 60 x 11 mm, max. Bündel-Ø 40 mm,
Artikel-Nr.:
     4502-51P4258
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1474440000
EAN/GTIN:
     4050118281606
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierer, 1474440000, Weidmüller Kabelmarkierer, 7-40 mm, 11 mm, Chromal beschichtetes Aluminium (AL) Leiter- und Kabelmarkierer zur Befestigung mit Kabelbinder. Der halogenfreie und schadstoffarme Leitermarkierer entspricht europäischen Normen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelmarkierer
Breite:
60 mm
Höhe:
11 mm
Material:
Aluminium
max. Bündeldurchmesser:
40 mm
Beschriftbar:
Ja
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 5,50*
€ 8,09*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 5,5147*
€ 8,1147*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 5,5883*
€ 8,2083*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,0207*
€ 8,8107*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 11,86*
€ 17,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.