Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierte Aderendhülse, 0,75 mm², 14 mm/8 mm lang, weiß, 1476240000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Isolierte Aderendhülse, 0,75 mm², 14 mm/8 mm lang, weiß, 1476240000
Isolierte Aderendhülse, 0,75 mm², 14 mm/8 mm lang, weiß, 1476240000
Isolierte Aderendhülse, 0,75 mm², 14 mm/8 mm lang, weiß, 1476240000
Artikel-Nr.:
     4502-51P4376
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1476240000
EAN/GTIN:
     4050118282894
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Aderendhülse, 1476240000, Weidmüller Aderendhülse, isoliert, 0.75 mm², Kragendurchmesser (D2): 2.8 mm, Abisolierlänge: 10 mm, Kontaktflächendurchmesser (D1): 1.2 mm, 8 mm, weiß Durch den Einsatz der Aderendhülse werden die einzelnen Litzen eines abisolierten, flexiblen Leiters durch ein galvanisch verzinntes Kupferröhrchen sicher vercrimpt. Mit der Verwendung der Aderendhülse wird eine langfristig gleichbleibende Qualität bei elektrischen Verbindungen geschaffen.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Isoliert:
Ja
Kontaktmaterial:
Kupfer
Länge:
14 mm
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Pinlänge:
8 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Hülse, Aderabschlusshülse, Endhülse, Klemme und Anschlussmaterial
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0563*
€ 0,0563*
17 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0565*
€ 0,0565*
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0613*
€ 0,0613*
7 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,0688*
€ 0,0688*
Lager 4502
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,14*
€ 0,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,14*
€ 0,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 14,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.