Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ethernet Switch, managed, 5 Ports, 100 Mbit/s, 12-48 VDC, 1504310000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ethernet Switch, managed, 5 Ports, 100 Mbit/s, 12-48 VDC, 1504310000
Ethernet Switch, managed, 5 Ports, 100 Mbit/s, 12-48 VDC, 1504310000
Artikel-Nr.:
     4502-51P5559
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1504310000
EAN/GTIN:
     4050118312416
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
industrie-switch 5 port
industrie switch
Netzwerk-Switch, 1504310000, Weidmüller Dieses Gerät besteht aus unmanaged und managed Switches in einem hochwertigen IP 30 geschützten Metallgehäuse. Das Gerät kann mit Fast Ethernet-Ports geliefert werden. Es unterstützt eine Vielzahl hilfreicher Maagementfunktionen, wie schnelle Ringredundanz, portbasiertes VLAN, QoS, RMON, Bandbreitenmanagement, Portspiegelung und Fehlerbenachrichtigung per E-Mail oder Relais. Die Ringredundanz kann einfach über die webbasierte Verwaltungsoberfläche oder über einen Dip-Schalter auf der Oberseite des Switches eingestellt werden. Features * Hochwertiges Metallgehäuse (IP 30) * Preisbewusste Mittelklasse * Managed Switches für den Einstieg in eine konfigurierbare Netzwerkinfrastruktur
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ethernet Switch, managed
Datenübertragungsrate:
100 Mbit/s
Montage:
DIN-Schiene
Ports:
5
Spannung:
12-48 VDC
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: industrie-switch weidmüller, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Industrielle Kommunikationstechnik, Ethernet-Switch, Computer, Computerzubehör, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 380,61*
€ 390,57*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 380,37*
€ 391,08*
Frei Haus
ab € 383,96*
€ 394,52*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 396,84*
€ 407,03*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 421,07*
€ 432,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,18*
€ 514,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 431,33*
€ 513,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,57*
€ 510,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,97*
€ 506,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,07*
€ 501,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.