Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Kabelmarkierer, beschriftbar, (B x H) 40 x 12 mm, max. Bündel-Ø 40 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aluminium Kabelmarkierer, beschriftbar, (B x H) 40 x 12 mm, max. Bündel-Ø 40 mm,
Aluminium Kabelmarkierer, beschriftbar, (B x H) 40 x 12 mm, max. Bündel-Ø 40 mm,
Artikel-Nr.:
     4502-51P5584
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1505210000
EAN/GTIN:
     4050118313901
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierer, 1505210000, Weidmüller Kabelmarkierer, 7-40 mm, 12 mm, Chromal beschichtetes Aluminium (AL) Leiter- und Kabelmarkierer zur Befestigung mit Kabelbinder. Der halogenfreie und schadstoffarme Leitermarkierer entspricht europäischen Normen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelmarkierer
Breite:
40 mm
Höhe:
12 mm
Material:
Aluminium
max. Bündeldurchmesser:
40 mm
Beschriftbar:
Ja
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 3,86*
€ 5,84*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,7767*
€ 5,8517*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 3,9538*
€ 5,9738*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 4,0069*
€ 6,0469*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 4,07*
€ 6,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.