Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-51P5609 Herst.-Nr.: 1506200000 EAN/GTIN: 4050118314717 |
| | |
|
| | |
| Strommessumformer, 1506200000, Weidmüller Signalwandler, Signalwandler/-trenner, Eingang : 0(4)-20 mA, Ausgang : 0(4)-20 mA Features * Präzise und besonders funktionelle Signalwandler * Einfache Konfigurierung dank Display (Pro DCDC II), FDT/DTM Software oder DIP-Schalter * Lösehebel vereinfachen die Handhabung * Mehr Platz im Schaltschrank schon ab 12,5 mm Baubreite bei zwei Kanälen Weitere Informationen: | | Ausführung: | Strommessumformer | Breite: | 12.5 mm | Höhe: | 119.2 mm | Länge: | 113.7 mm | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.145 kg | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 121,25* | € 149,33* | | | | | 50 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 121,52* | € 150,05* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 122,65* | € 151,01* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 125,70* | € 154,73* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 132,80* | € 162,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|