Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strommessumformer, 1506220000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Strommessumformer, 1506220000
Strommessumformer, 1506220000
Strommessumformer, 1506220000
Artikel-Nr.:
     4502-51P5611
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1506220000
EAN/GTIN:
     4050118314724
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Strommessumformer, 1506220000, Weidmüller Signalwandler, Signalvervielfacher, Eingang : 0(4)-20 mA, Ausgang : 2 x 4-20 mA
Weitere Informationen:
Ausführung:
Strommessumformer
Breite:
12.5 mm
Höhe:
127.1 mm
Länge:
113.7 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.16 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Isolationsverstärker, Trennverstärker, weidmüller trafo, netztrafo, Automation, Messumformer, Messwandler, Strommessumformer, Messtechnik, Measurement Technology
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 142,76*
€ 171,22*
50 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 143,52*
€ 172,08*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 144,38*
€ 173,11*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 147,26*
€ 177,30*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 154,49*
€ 185,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,65*
€ 220,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,38*
€ 220,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,90*
€ 205,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,05*
€ 197,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,49*
€ 183,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.