Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strommessumformer, 1510290000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Strommessumformer, 1510290000
Strommessumformer, 1510290000
Strommessumformer, 1510290000
Artikel-Nr.:
     4502-51P5660
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1510290000
EAN/GTIN:
     4050118319552
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Strommessumformer, 1510290000, Weidmüller Strommessumformer, Signalwandler/-trenner, Stromüberwachung, Analogausgang, PUSH-IN Anschluss, Eingang : 0…40/50/60 A, Ausgang : 0(4)-20 mA, Relais
Weitere Informationen:
Ausführung:
Strommessumformer
Breite:
22.8 mm
Höhe:
127.1 mm
Länge:
114 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.158 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Überwachungsrelais, weidmüller trafo, überwachungsrelais, Automation, Messumformer, Messwandler, Strommessumformer, Messtechnik, Measurement Technology
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 183,15*
€ 204,96*
Frei Haus
ab € 189,01*
€ 213,18*
Frei Haus
ab € 204,04*
€ 224,21*
Frei Haus
ab € 205,89*
€ 226,48*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 239,09*
€ 257,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,36*
€ 306,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,06*
€ 305,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,20*
€ 302,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,47*
€ 301,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,09*
€ 284,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1912130000
ab € 0,95683*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.