Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder Sub-D, CAN SUB-D SK35 TERM PS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckverbinder Sub-D, CAN SUB-D SK35 TERM PS
Steckverbinder Sub-D, CAN SUB-D SK35 TERM PS
Artikel-Nr.:
     4502-51P6399
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1550610000
EAN/GTIN:
     4050118357066
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder
Steckverbinder Sub-D, 1550610000, Weidmüller Steckverbinder Sub-D D-Sub-Steckverbinder für die Übertragung von Analogsignalen und für die Kupplung geschirmter Kabel.
Weitere Informationen:
Busanschluss:
D-SUB
Bussystem:
CAN
Datenübertragungsrate:
1 Mbit/s
Kontaktanschluss:
Schraubanschluss
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
9-polig
Schutzart (IP):
IP30
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.101 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Datensteckverbinder, DV-Steckverbinder, PC-Steckverbindung, D-Subminiature-Steckverbinder, D-Sub-Steckverbinder, Sub-D-Steckverbinder, Sub-D-Steckverbindung, Interfacesteckverbinder, Schnittstellensteckverbinder
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 63,38*
€ 78,57*
63 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 63,42*
€ 78,68*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 64,39*
€ 79,67*
13 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 65,07*
€ 80,45*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 71,80*
€ 88,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,27*
€ 105,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,78*
€ 104,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,01*
€ 99,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,12*
€ 94,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,80*
€ 85,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.