Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenleiste, 7-polig, RM 3.5 mm, abgewinkelt, orange, 1639520000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Buchsenleiste, 7-polig, RM 3.5 mm, abgewinkelt, orange, 1639520000
Buchsenleiste, 7-polig, RM 3.5 mm, abgewinkelt, orange, 1639520000
Buchsenleiste, 7-polig, RM 3.5 mm, abgewinkelt, orange, 1639520000
Artikel-Nr.:
     4502-51P8200
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1639520000
EAN/GTIN:
     4008190277079
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Buchsenleiste, 1639520000, Weidmüller Leiterplattensteckverbinder, seitlich geschlossen, 3.50 mm, Polzahl: 7, verzinnt, orange, Box Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovatiever Anschlusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Buchsenleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
orange
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
320 V
Nennstrom:
12 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
7-polig
Rastermaß:
3.5 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.007 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: buchsengehäuse 7 pol, buchsengehäuse, weidmüller buchsengehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
72
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,2325*
€ 3,9225*
22 Tage
unbekannt
72
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,2761*
€ 3,9761*
72
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,5174*
€ 4,2174*
23 Tage
nicht lagernd
72
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,5516*
€ 4,2816*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,79*
€ 5,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.