Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenleiste, 10-polig, RM 3.5 mm, abgewinkelt, orange, 1639550000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Buchsenleiste, 10-polig, RM 3.5 mm, abgewinkelt, orange, 1639550000
Buchsenleiste, 10-polig, RM 3.5 mm, abgewinkelt, orange, 1639550000
Buchsenleiste, 10-polig, RM 3.5 mm, abgewinkelt, orange, 1639550000
Artikel-Nr.:
     4502-51P8203
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1639550000
EAN/GTIN:
     4008190277109
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Buchsenleiste, 1639550000, Weidmüller Leiterplattensteckverbinder, seitlich geschlossen, 3.50 mm, Polzahl: 10, verzinnt, orange, Box Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovatiever Anschlusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Buchsenleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
orange
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
320 V
Nennstrom:
12 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
10-polig
Rastermaß:
3.5 mm
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: buchsengehäuse 10pol, buchsengehäuse, weidmüller buchsengehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
48
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,6068*
€ 5,8668*
22 Tage
unbekannt
48
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,709*
€ 5,949*
48
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,96656*
€ 6,25656*
23 Tage
nicht lagernd
48
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,0841*
€ 6,3341*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,34*
€ 7,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.