Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung, ABD-8-OR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abdeckung, ABD-8-OR
Abdeckung, ABD-8-OR
Artikel-Nr.:
     4502-51P8682
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1664960000
EAN/GTIN:
     4008190421663
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Reihenklemme Abschlussplatten
gehäuse, zubehör
Abdeckung, 1664960000, Weidmüller Schwere Steckverbinder, Zubehör, Abdeckplatte, Baugröße: 8, Kunststoff, orange. Abdeckung für Industriesteckverbinder zum Schutz vor Schmutz und Feuchtigkeit.
Weitere Informationen:
Breite:
52 mm
Farbe:
orange
Länge:
150 mm
Material:
Kunststoff
Zubehörart:
Abdeckung
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Gehäuse
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,00*
€ 5,04*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 4,069*
€ 5,489*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,192*
€ 5,642*
17 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,35*
€ 5,82*
15 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,44*
€ 5,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 100,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.