Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder-Set, Größe 1, 4-polig + PE , IP65, 1712600000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckverbinder-Set, Größe 1, 4-polig + PE , IP65, 1712600000
Steckverbinder-Set, Größe 1, 4-polig + PE , IP65, 1712600000
Artikel-Nr.:
     4502-51P9443
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1712600000
EAN/GTIN:
     4008190947828
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Steckerset
hdc steckverbinder
Steckverbinder-Kit, 1712600000, WEIDMÜLLER Der 1712600000 ist ein standardisierter Bausatz für die Montage von kompletten Steckverbindern. Der HDC-Bausatz besteht in der Regel aus einem Stifteinsatz, einem Buchseneinsatz, einem Steckergehäuse, einem Anbaugehäuse und einer Kabelverschraubung. Die Drahtanschlussebene ist als Schraubelement ausgeführt. Alle Schraubverbindungen sind mit einer Drahtschutzfeder ausgestattet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Steckverbinder-Set
Gehäusegröße:
1
Gehäusematerial:
Kunststoff
Kabelausgang:
PG11, gerade
Kontaktanschluss:
Schraubanschluss
Polzahl:
4-polig
Schutzart (IP):
IP65
PE-Kontakt:
Ja
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 16,55*
€ 22,69*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 16,67*
€ 22,80*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 16,97*
€ 23,67*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 17,56*
€ 24,22*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 18,54*
€ 25,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1430800000
ab € 27,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.