Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Stecker, 15-polig, Standard, bestückt, gerade, Einlötstift, 4-1393479-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sub Stecker, 15-polig, Standard, bestückt, gerade, Einlötstift, 4-1393479-4
D-Sub Stecker, 15-polig, Standard, bestückt, gerade, Einlötstift, 4-1393479-4
D-Sub Stecker, 15-polig, Standard, bestückt, gerade, Einlötstift, 4-1393479-4
D-Sub Stecker, 15-polig, Standard, bestückt, gerade, Einlötstift, 4-1393479-4
D-Sub Stecker, 15-polig, Standard, bestückt, gerade, Einlötstift, 4-1393479-4
D-Sub Stecker, 15-polig, Standard, bestückt, gerade, Einlötstift, 4-1393479-4
Artikel-Nr.:
     4502-52F3785
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     4-1393479-4
EAN/GTIN:
     4099889805796
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Stecker
Stiftleiste
Sub-D-Steckverbinder DIN 41652 Typ TE Connectivity/AMP SBM 383. Als Schnittstellenverbinder in der Daten-, Fernmelde- und Nachrichtentechnik kompatibel zu allen auf dem Markt befindlichen Steckersystemen der Serie Sub-D nach DIN 41652; Prüfspannung: Kontakt/Kontakt 1000 Veff, Kontakt/Masse 1500 Veff, Betriebsstrom bei +20 °C: Lötösen 5,0 A, Lötstifte gerade 5,0 A, Lötstifte abgewinkelt mit Kunststoffwinkel/Metallwinkel 3,5/3,3 A, Luft- und Kriechstrecke Kontakt/Kontakt 1,0 mm, Kontakt/Masse 2,2 mm, abweichend für Lötstift mit Metallwinkel Kontakt/Masse 2,0 mm, Durchgangswiderstand: max. 10 mOhm, Isolationswiderstand: min. 50 GOhm. Betriebstemperatur: –55 bis +125 °C, Isolierkörper: thermoplastischer Kunststoff, kieselgrau, RAL 7032, selbstverlöschend nach UL, Metallschutzkragen: Stahl, vernickelt, verzinnt, Stiftleiste mit oder ohne Schirmfiederung lieferbar, Lötstifte: Länge 4,0 mm für Bohrungen 1,0 mm, Stift- und Federkontakte: Cu-Legierung gestanzt bzw. gerollt, über Nickel vergoldet, Anschlüsse: verzinnt, Anforderungsstufe: 2/min. 400 Steckzyklen, max. Länge der Steckverbinder (Maß A): 9polig 31,2 mm, 15polig 39,5 mm, 25polig 53,4 mm, 37polig 69,7 mm, 50polig 67,3 mm, Abstand zw. den Befestigungslöchern (Maß C): 9polig 25 mm, 15polig 33,3 mm, 25polig 47 mm, 37polig 63,5 mm, 50polig 61,1 mm, Breite (Maß E): max. 12,9 mm (50polig 15,8 mm). Zulassungen: IEC Publ. 68 und DIN 41640, IEC Publ. 512, DIN 41652, IEC Publ. 807-2 und MiL-C-24308. Stiftleisten abgewinkelt mit Metallwinkel 7,3 mm hoch und Schirmfiederung sowie Befestigungsclips und Gewindebohrung 4-40 UNC Typ 4-139. Für Leiterplattenmontage, mit Lötstiften. Technische Merkmale (Typ, Polzahl): 4-1393479-4, 15polig, Rm 2,76 x 2,54 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stiftleiste
Befestigung (Rückseitig):
Metallwinkel mit Leiterplattenverriegelung
Bestückung:
bestückt
Kontaktanschluss:
Einlötstift
Montage:
gerade
Polbild:
Standard
Polzahl:
15-polig
Verriegelung:
Gewindeeinsatz 4-40 UNC
Anforderungsstufe:
2
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.01157 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.