Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messerleiste, 2+8-polig, abgewinkelt, schwarz, 15752082701333


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messerleiste, 2+8-polig, abgewinkelt, schwarz, 15752082701333
Messerleiste, 2+8-polig, abgewinkelt, schwarz, 15752082701333
Messerleiste, 2+8-polig, abgewinkelt, schwarz, 15752082701333
Artikel-Nr.:
     4502-52F8122
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     15752082701333
EAN/GTIN:
     4099891714543
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messerleiste
Stiftleiste
harting stiftleiste
stiftleiste
PCB-Anschluss, 15752082701333, Harting Stiftleiste, Kontakte: 10, Gewinkelt, Material: Kupferlegierung, Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Messerleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Nennspannung:
120 V
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
2+8-polig
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.03 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: messerleiste 10pol, Steckverbinder, Steckverbindung, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung, Stecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 7,07*
€ 10,17*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,1111*
€ 10,2011*
€ 6,90*
ab € 5,83*
€ 10,55*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.