Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federleiste, 6+26-polig, gerade, schwarz, 15826262701333


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federleiste, 6+26-polig, gerade, schwarz, 15826262701333
Federleiste, 6+26-polig, gerade, schwarz, 15826262701333
Federleiste, 6+26-polig, gerade, schwarz, 15826262701333
Artikel-Nr.:
     4502-52F8134
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     15826262701333
EAN/GTIN:
     4099891714666
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federleiste
Stiftleiste
federleiste 32polig harting
stiftleiste
PCB-Anschluss, 15826262701333, Harting Buchse, Kontakte: 32, Gerade, Material: Kupferlegierung, Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Federleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Buchse
Nennspannung:
120 V
Orientierung:
gerade
Polzahl:
6+26-polig
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.03 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: harting stiftleiste, Steckverbinder, Steckverbindung, Leistensteckverbinder, Leistensteckverbindung, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 12,42*
€ 17,94*
€ 6,90*
ab € 9,45*
€ 17,97*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.