Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federleiste, Typ F, 32-polig, z-b, RM 5.08 mm, Lötstift, gerade, vergoldet, 0906


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federleiste, Typ F, 32-polig, z-b, RM 5.08 mm, Lötstift, gerade, vergoldet, 0906
Federleiste, Typ F, 32-polig, z-b, RM 5.08 mm, Lötstift, gerade, vergoldet, 0906
Federleiste, Typ F, 32-polig, z-b, RM 5.08 mm, Lötstift, gerade, vergoldet, 0906
Artikel-Nr.:
     4502-52F8700
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09062326835
EAN/GTIN:
     4099891022778
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
federleiste 32polig harting
Federleiste, 09062326835, Harting Federleiste, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: ‌6 A, Kontakte: 32, gerade, Kupferlegierung, Edelmetall über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig, Anforderungsstufe: 2, nach IEC 60603-2, Kodierung: Loch-Kodierung, Kodierung mit Kontaktverlust, Kragen-Kodierung, Leiterplattenbefestigung: mit Flansch, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt, RAL 7032 (kieselgrau)
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Bauform:
F
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Kontaktreihenbelegung:
z-b
Nennstrom:
6 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
32-polig
Rastermaß:
5.08 mm
Anforderungsstufe:
2
Ursprungsland:
RO
Gewicht:
0.027 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: federleiste harting, federleiste, Steckverbinder, Steckverbindung, Leistensteckverbinder, Leistensteckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, DIN-Rundsteckverbinder, DIN-Steckverbinder, Diodensteckverbinder, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 4,451*
€ 5,781*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 4,38*
€ 6,58*
1
€ 6,90*
ab € 5,10*
€ 9,39*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.