Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungsring, EA-RING MS/M 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Erdungsring, EA-RING MS/M 16
Erdungsring, EA-RING MS/M 16
Artikel-Nr.:
     4502-52P0081
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1736480000
EAN/GTIN:
     4008190963576
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kabelverschraubung
weidmüller kabelverschraubung
Erdungsring, 1736480000, Weidmüller Erdungsring zur Abschirmung eines Kabels an einer Kabelverschraubung. M16, Messing, vernickelt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Erdungsring
Gewindegröße:
M16
Länge:
48.75 mm
Material:
Messing, vernickelt
Ursprungsland:
FR
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,21*
€ 8,70*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,214*
€ 8,704*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,506*
€ 9,046*
18 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,7065*
€ 9,2765*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,93*
€ 11,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.