Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungsring, EA-RING MS/M 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Erdungsring, EA-RING MS/M 25
Erdungsring, EA-RING MS/M 25
Artikel-Nr.:
     4502-52P0083
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1736500000
EAN/GTIN:
     4008190963606
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kabelverschraubung
kabelverschraubung messing m25
Erdungsring, 1736500000, Weidmüller Erdungsring zur Abschirmung eines Kabels an einer Kabelverschraubung. M25, Messing, vernickelt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Erdungsring
Gewindegröße:
M25
Länge:
61.5 mm
Material:
Messing, vernickelt
Ursprungsland:
GB
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 7,20631*
€ 8,72631*
20
Frei Haus
ab € 7,559*
€ 9,139*
20
Frei Haus
ab € 7,866*
€ 9,476*
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 8,07*
€ 9,70*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 8,12*
€ 11,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.