Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter, M16, 22 mm, schwarz, 1736920000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gegenmutter, M16, 22 mm, schwarz, 1736920000
Gegenmutter, M16, 22 mm, schwarz, 1736920000
Artikel-Nr.:
     4502-52P0099
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1736920000
EAN/GTIN:
     4008190956394
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Gegenmutter
Kontermutter
kabelverschraubung m16
Gegenmutter, 1736920000, Weidmüller Gegenmutter zur Befestigung von Kunststoff-Kabelverschraubungen. M16, 5 mm, Tiefschwarz.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gegenmutter
Farbe:
schwarz
Gewindegröße:
M16
Material:
PA
max. Temperatur:
100 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Schlüsselweite:
22 mm
Ursprungsland:
TR
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,1521*
€ 0,2141*
17 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,1604*
€ 0,2204*
7 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,1625*
€ 0,2225*
73 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 0,1682*
€ 0,2282*
Lager 4502
100
€ 6,90*
ab € 0,17*
€ 0,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 23,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.