Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter, M12, 18 mm, lichtgrau, 1772440000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gegenmutter, M12, 18 mm, lichtgrau, 1772440000
Gegenmutter, M12, 18 mm, lichtgrau, 1772440000
Artikel-Nr.:
     4502-52P0901
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1772440000
EAN/GTIN:
     4032248130184
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelverschraubung
Klemmenmarkierung
Zackband
Gegenmutter, 1772440000, Weidmüller Gegenmutter zur Befestigung von Kunststoff-Kabelverschraubungen. M12, 5 mm, Lichtgrau.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gegenmutter
Farbe:
lichtgrau
Gewindegröße:
M12
Material:
PA
max. Temperatur:
100 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Schlüsselweite:
18 mm
Ursprungsland:
TR
Gewicht:
0.111 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gegenmutter, Kontermutter, zackband
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,1357*
€ 0,1917*
100
€ 5,00*
ab € 0,1423*
€ 0,2013*
13 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,1532*
€ 0,2152*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,16*
€ 0,22*
Lager 4502
100
€ 6,90*
ab € 0,17*
€ 0,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 23,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.