Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bus-Leitung, M12-Stecker, gerade auf offenes ende, PVC, 25 m, schwarz, 178512250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bus-Leitung, M12-Stecker, gerade auf offenes ende, PVC, 25 m, schwarz, 178512250
Bus-Leitung, M12-Stecker, gerade auf offenes ende, PVC, 25 m, schwarz, 178512250
Artikel-Nr.:
     4502-52P1423
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1785122500
EAN/GTIN:
     4032248348954
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Bus-Leitung, 1785122500, Weidmüller Datenleitung (konfektioniert) Kupfer, Einseitig offen, M12, 2, 25 m, Stift, gerade, Geschirmt: Ja, LED: Nein, Halogene: Ja, PVC, schwarz. Anschlussfertige Datenleitung mit Aderleitungen aus Kupfer.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
M12-Stecker, gerade
Anschluss (2):
offenes ende
Ausführung:
Bus-Leitung
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Nein
Kabellänge:
25 m
Material:
PVC
Rasthebelschutz vorhanden:
Nein
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
RO
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensorkabel, Sensorleitung, sensorkabel 25m, as-i kabel, weidmüller sensorkabel, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, Patchkabel, Patchleitung, Rangierkabel, Rangierleitung, Datenkabel, Datenleitung, Datenübertragungskabel, Datenübertragungsleitung, Kommunikationskabel, Kommunikationsleitung, Busleitung, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
73 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 145,70*
€ 179,05*
11 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 149,17*
€ 183,50*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 150,63*
€ 185,77*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 158,64*
€ 194,16*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 170,83*
€ 208,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,16*
€ 231,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,38*
€ 214,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,17*
€ 204,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,64*
€ 188,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.