Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor Kabel, 4-polig, 30 m, PUR, schwarz, 1791452000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sensor-Aktor Kabel, 4-polig, 30 m, PUR, schwarz, 1791452000
Sensor-Aktor Kabel, 4-polig, 30 m, PUR, schwarz, 1791452000
Artikel-Nr.:
     4502-52P1701
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1791452000
EAN/GTIN:
     4032248221165
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Passiver Sensor-/Aktor-Verteiler, 1791452000, Weidmüller Passiver Sensor-/Aktor-Verteiler (mit Leitung), Montagehaube, Haubenversion, Polzahl: 4, 20 m, LED: Nein
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
30 m
LED-Anzeige:
Nein
Material:
PUR
max. Spannung:
30 V
Polzahl:
4-polig
Schutzart (IP):
IP68
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, AS-i Verteiler, ASI-Verteiler, SAI-Verteiler, Kabel für Sicherheitsschalter, M23-Steckverbinder, Sensorkabel, Sensorleitung, kabel für sicherheitsschalter 5pol, as-i kabel, weidmüller sensorkabel, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Aktorikverbindungskabel, Aktorikverbindungsleitung, Sensor-Aktor-Verbindungskabel, Sensor-Aktor-Verbindungsleitung, Sensor-Aktor-Leitung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 150,95*
€ 158,90*
Frei Haus
ab € 153,76*
€ 161,41*
59 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 156,80*
€ 164,91*
Frei Haus
ab € 160,19*
€ 168,14*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 299,86*
€ 312,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,81*
€ 372,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,78*
€ 372,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,72*
€ 369,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,65*
€ 367,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,86*
€ 356,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
9456050000
ab € 0,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.