Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor Kabel, 5-polig, 16 m, PUR, schwarz, 1791461600


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sensor-Aktor Kabel, 5-polig, 16 m, PUR, schwarz, 1791461600
Sensor-Aktor Kabel, 5-polig, 16 m, PUR, schwarz, 1791461600
Artikel-Nr.:
     4502-52P1710
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1791461600
EAN/GTIN:
     4032248605293
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
Kabel für Sicherheitsschalter
Passiver Sensor-/Aktor-Verteiler, 1791461600, Weidmüller Passiver Sensor-/Aktor-Verteiler (mit Leitung), Montagehaube, Haubenversion, Polzahl: 5, 16 m, LED: Nein
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
16 m
LED-Anzeige:
Nein
Material:
PUR
max. Spannung:
30 V
Polzahl:
5-polig
Schutzart (IP):
IP68
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: M23-Steckverbinder, Sensorkabel, Sensorleitung, kabel für sicherheitsschalter 5pol, kabel für sicherheitsschalter, weidmüller sensorkabel, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Aktorikverbindungskabel, Aktorikverbindungsleitung, Sensor-Aktor-Verbindungskabel, Sensor-Aktor-Verbindungsleitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensor-Aktor-Leitung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 126,09*
€ 141,04*
€ 5,46*
ab € 127,21*
€ 143,27*
59 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 130,97*
€ 146,34*
Frei Haus
ab € 132,99*
€ 149,15*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 148,65*
€ 165,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,25*
€ 196,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,84*
€ 196,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,84*
€ 190,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,46*
€ 188,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,65*
€ 176,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1920000000
ab € 176,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.