Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Kabelmarkierer, beschriftbar, (B x H) 18 x 5 mm, max. Bündel-Ø 4 mm, transpa


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
PVC Kabelmarkierer, beschriftbar, (B x H) 18 x 5 mm, max. Bündel-Ø 4 mm, transpa
PVC Kabelmarkierer, beschriftbar, (B x H) 18 x 5 mm, max. Bündel-Ø 4 mm, transpa
Artikel-Nr.:
     4502-52P1890
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1798530000
EAN/GTIN:
     4032248243198
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierer, 1798530000, Weidmüller Kabelmarkierer, 2-4 mm, 5 mm, PVC, transparent Leiter- und Kabelmarkierer zur Befestigung mit Kabelbinder. Der halogenfreie und schadstoffarme Leitermarkierer entspricht europäischen Normen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelmarkierer
Breite:
18 mm
Farbe:
transparent
Höhe:
5 mm
Material:
PVC
max. Bündeldurchmesser:
4 mm
Beschriftbar:
Ja
Ursprungsland:
SE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 42,64*
€ 54,95*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,91*
€ 57,67*
€ 5,46*
ab € 44,92*
€ 57,69*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 44,93*
€ 58,06*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 71,19*
€ 88,66*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 88,66*
€ 105,5054
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 87,22*
€ 103,7918
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 82,29*
€ 97,9251
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 79,89*
€ 95,0691
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 77,73*
€ 92,4987
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 71,19*
€ 84,7161
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,07119* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1421160000
ab € 21,7488*
Zubehör
Weidmüller
1409630000
ab € 0,0906*
Zubehör
Weidmüller
1718431687
ab € 0,09064*
Zubehör
Weidmüller
1718431044
ab € 0,09119*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.