Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PA Kabelmarkierer, beschriftbar, (B x H) 30 x 5.8 mm, max. Bündel-Ø 5 mm, blau,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PA Kabelmarkierer, beschriftbar, (B x H) 30 x 5.8 mm, max. Bündel-Ø 5 mm, blau,
PA Kabelmarkierer, beschriftbar, (B x H) 30 x 5.8 mm, max. Bündel-Ø 5 mm, blau,
Artikel-Nr.:
     4502-52P2038
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1805820000
EAN/GTIN:
     4032248273553
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierer, 1805820000, Weidmüller Kabelmarkierer, 3-5 mm, 5.8 mm, Polyamid 66, Blau Leiter- und Kabelmarkierer zur Befestigung mit Kabelbinder. Der halogenfreie und schadstoffarme Leitermarkierer entspricht europäischen Normen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelmarkierer
Breite:
30 mm
Farbe:
blau
Höhe:
5.8 mm
Material:
PA
max. Bündeldurchmesser:
5 mm
Beschriftbar:
Ja
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
90
€ 7,90*
ab € 0,11016*
€ 0,16416*
18 Tage
unbekannt
90
€ 5,90*
ab € 0,1205*
€ 0,1765*
8 Tage
unbekannt
90
€ 5,50*
ab € 0,1211*
€ 0,1791*
1
€ 5,00*
ab € 0,112*
€ 0,182*
Lager 4502
90
€ 6,90*
ab € 0,132*
€ 0,194*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 90 Stück
€ 0,194*
€ 0,231
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,187*
€ 0,223
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,171*
€ 0,203
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,165*
€ 0,196
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 90 Stück
Mindestbestellmenge: 90 Stück ( entspricht € 17,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.