Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyamid Kabelmarkierer, beschriftbar, (B x H) 30 x 5.8 mm, max. Bündel-Ø 5 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Polyamid Kabelmarkierer, beschriftbar, (B x H) 30 x 5.8 mm, max. Bündel-Ø 5 mm,
Polyamid Kabelmarkierer, beschriftbar, (B x H) 30 x 5.8 mm, max. Bündel-Ø 5 mm,
Artikel-Nr.:
     4502-52P2039
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1805830000
EAN/GTIN:
     4032248273560
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierer, 1805830000, Weidmüller Kabelmarkierer, 3-5 mm, 5.8 mm, Polyamid 66, Gelb Leiter- und Kabelmarkierer zur Befestigung mit Kabelbinder. Der halogenfreie und schadstoffarme Leitermarkierer entspricht europäischen Normen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelmarkierer
Breite:
30 mm
Farbe:
gelb
Höhe:
5.8 mm
Material:
Polyamid
max. Bündeldurchmesser:
5 mm
Beschriftbar:
Ja
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
90
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,11016*
€ 0,16216*
90
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,11189*
€ 0,16389*
20 Tage
unbekannt
90
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1195*
€ 0,1745*
22 Tage
unbekannt
90
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,1211*
€ 0,1771*
Lager 4502
90
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,25*
€ 0,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 90 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 90 Stück
Mindestbestellmenge: 90 Stück ( entspricht € 31,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.