Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyamid Kabelmarkierer, beschriftbar, (B x H) 21 x 5.8 mm, max. Bündel-Ø 2.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Polyamid Kabelmarkierer, beschriftbar, (B x H) 21 x 5.8 mm, max. Bündel-Ø 2.5 mm
Polyamid Kabelmarkierer, beschriftbar, (B x H) 21 x 5.8 mm, max. Bündel-Ø 2.5 mm
Artikel-Nr.:
     4502-52P2228
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1813210000
EAN/GTIN:
     4032248296958
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierer, 1813210000, Weidmüller Kabelmarkierer, 1.5-2.5 mm, 5.8 mm, Polyamid 66, Gelb Leiter- und Kabelmarkierer zur Befestigung mit Kabelbinder. Der halogenfreie und schadstoffarme Leitermarkierer entspricht europäischen Normen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelmarkierer
Breite:
21 mm
Farbe:
gelb
Höhe:
5.8 mm
Material:
Polyamid
max. Bündeldurchmesser:
2.5 mm
Beschriftbar:
Ja
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,90*
ab € 0,09821*
€ 0,14171*
18 Tage
unbekannt
200
€ 6,99*
ab € 0,1002*
€ 0,1443*
19 Tage
unbekannt
200
€ 5,90*
ab € 0,107*
€ 0,154*
21 Tage
unbekannt
200
€ 5,50*
ab € 0,1085*
€ 0,1555*
Lager 4502
200
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 58,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.