Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 24-polig, RM 5.08 mm, gerade, schwarz, 1837970000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stiftleiste, 24-polig, RM 5.08 mm, gerade, schwarz, 1837970000
Stiftleiste, 24-polig, RM 5.08 mm, gerade, schwarz, 1837970000
Stiftleiste, 24-polig, RM 5.08 mm, gerade, schwarz, 1837970000
Stiftleiste, 24-polig, RM 5.08 mm, gerade, schwarz, 1837970000
Artikel-Nr.:
     4502-52P2796
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1837970000
EAN/GTIN:
     4032248347780
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftgehäuse
Stiftleiste
Stiftleiste, 1837970000, Weidmüller Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT/THR-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 24, 180°, 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovatiever Anschlusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
400 V
Nennstrom:
27.5 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
24-polig
Rastermaß:
5.08 mm
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 5,00*
ab € 3,9925*
€ 5,4225*
17 Tage
unbekannt
12
€ 5,90*
ab € 4,1079*
€ 5,5779*
12
Frei Haus
ab € 4,11417*
€ 5,59417*
7 Tage
unbekannt
12
€ 5,50*
ab € 4,1731*
€ 5,6531*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 3,98*
€ 5,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.