Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 24-polig, RM 3.5 mm, abgewinkelt, schwarz, 1842300000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stiftleiste, 24-polig, RM 3.5 mm, abgewinkelt, schwarz, 1842300000
Stiftleiste, 24-polig, RM 3.5 mm, abgewinkelt, schwarz, 1842300000
Stiftleiste, 24-polig, RM 3.5 mm, abgewinkelt, schwarz, 1842300000
Artikel-Nr.:
     4502-52P3084
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1842300000
EAN/GTIN:
     4032248353651
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
leiterplattensteckverbinder weidmül...
Stiftleiste, 1842300000, Weidmüller Leiterplattensteckverbinder, Flansch, THT/THR-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 24, 90°, 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovatiever Anschlusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
320 V
Nennstrom:
15 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
24-polig
Rastermaß:
3.5 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0093 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
18
€ 5,90*
ab € 4,5103*
€ 5,9803*
18
€ 5,00*
ab € 4,505*
€ 6,015*
8 Tage
unbekannt
18
€ 5,50*
ab € 4,5706*
€ 6,0606*
18
Frei Haus
ab € 4,68834*
€ 6,16834*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 4,54*
€ 6,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.