Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 7-polig, RM 3.81 mm, abgewinkelt, schwarz, 1862830000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stiftleiste, 7-polig, RM 3.81 mm, abgewinkelt, schwarz, 1862830000
Stiftleiste, 7-polig, RM 3.81 mm, abgewinkelt, schwarz, 1862830000
Stiftleiste, 7-polig, RM 3.81 mm, abgewinkelt, schwarz, 1862830000
Stiftleiste, 7-polig, RM 3.81 mm, abgewinkelt, schwarz, 1862830000
Artikel-Nr.:
     4502-52P3664
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1862830000
EAN/GTIN:
     4032248427994
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LF-Steckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftgehäuse
Stiftleiste, 1862830000, Weidmüller Leiterplattensteckverbinder, Lötflansch, THT/THR-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl: 7, 90°, 1.5 mm, verzinnt, schwarz, Tape (Ø 330 mm); Rs = 10 Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovatiever Anschlusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
320 V
Nennstrom:
17.5 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
7-polig
Rastermaß:
3.81 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0034 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
400
€ 5,90*
ab € 1,8973*
€ 2,0273*
400
Frei Haus
ab € 1,88875*
€ 2,02875*
Lager 4502
400
Frei Haus
ab € 1,90*
€ 2,04*
400
Frei Haus
ab € 1,89753*
€ 2,04753*
9 Tage
unbekannt
400
€ 5,50*
ab € 1,9127*
€ 2,0527*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück
Mindestbestellmenge: 400 Stück ( entspricht € 816,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.