Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, 4,0-6,0 mm², 1.5 kV, 30 A, Stecker, 1303510000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stecker, 4,0-6,0 mm², 1.5 kV, 30 A, Stecker, 1303510000
Stecker, 4,0-6,0 mm², 1.5 kV, 30 A, Stecker, 1303510000
Artikel-Nr.:
     4502-52P3812
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1303510000
EAN/GTIN:
     4050118102390
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PV-Kupplungsbuchse
PV-Kupplungsstecker
pv kupplungsstecker
Photovoltaik Steckverbinder, 1303510000, Weidmüller Photovoltaik, Steckverbinder, PUSH-IN Anschluss, Stift.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
Stecker
Ausführung:
Photovoltaik Steckverbinder
Kontaktanschluss:
Push-in
Leiterquerschnitt:
4,0-6,0 mm²
Nennspannung:
1.5 kV
Nennstrom:
30 A
Ursprungsland:
RO
Gewicht:
3.423 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,53*
€ 1,86*
22 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,53*
€ 1,86*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,50*
€ 2,32*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,51*
€ 2,33*
1
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,70*
€ 2,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.