Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkierer, beschriftbar, (B x H) 49.53 x 57.1 mm, max. Bündel-Ø 12.1 mm, we


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelmarkierer, beschriftbar, (B x H) 49.53 x 57.1 mm, max. Bündel-Ø 12.1 mm, we
Kabelmarkierer, beschriftbar, (B x H) 49.53 x 57.1 mm, max. Bündel-Ø 12.1 mm, we
Artikel-Nr.:
     4502-52P4823
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1882900000
EAN/GTIN:
     4032248486991
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierer, 1882900000, Weidmüller Kabelmarkierer, 12.1 mm, 57.1 mm, Vinylfilm, Weiß Leiter- und Kabelmarkierer zur Befestigung mit Kabelbinder. Der halogenfreie und schadstoffarme Leitermarkierer entspricht europäischen Normen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelmarkierer
Breite:
49.53 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
57.1 mm
max. Bündeldurchmesser:
12.1 mm
Beschriftbar:
Ja
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 221,14*
€ 257,88*
Frei Haus
ab € 233,41*
€ 271,75*
Frei Haus
ab € 237,24*
€ 274,41*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 249,78*
€ 290,55*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 289,29*
€ 334,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,78*
€ 398,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,94*
€ 393,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,58*
€ 377,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,17*
€ 369,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,29*
€ 344,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.