Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenmarkierung für Anschlussklemme, 1886270000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klemmenmarkierung für Anschlussklemme, 1886270000
Klemmenmarkierung für Anschlussklemme, 1886270000
Artikel-Nr.:
     4502-52P4978
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1886270000
EAN/GTIN:
     4032248491452
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
weidmüller klemmenmarkierung
Klemmenmarkierung, 1886270000, Weidmüller Klemmenmarkierung, 5 mm, Raster in mm: 5.00, Aufgedruckte Zeichen: nach Kundenwunsch, horizontal und vertikal, Siemens, Polyamid 66, nach Kundenwunsch Klemmenmarkierer für nahezu jede Bezeichnungsaufgabe bei Leitungsverbindern auf den Klemmstellen.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Anschlussklemme
Zubehörart:
Klemmenmarkierung
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: zackband
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
80
€ 5,46*
ab € 0,14288*
€ 0,22888*
19 Tage
unbekannt
80
€ 5,90*
ab € 0,1482*
€ 0,2372*
8 Tage
unbekannt
80
€ 5,50*
ab € 0,1502*
€ 0,2402*
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,16*
€ 0,25*
50 Tage
nicht lagernd
80
€ 4,45*
ab € 0,16188*
€ 0,25188*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.