Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl Kabelmarkierer, beschriftbar, (B x H) 112 x 10 mm, silber, 1912140000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Edelstahl Kabelmarkierer, beschriftbar, (B x H) 112 x 10 mm, silber, 1912140000
Edelstahl Kabelmarkierer, beschriftbar, (B x H) 112 x 10 mm, silber, 1912140000
Artikel-Nr.:
     4502-52P5781
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1912140000
EAN/GTIN:
     4032248541188
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierer, 1912140000, Weidmüller Kabelmarkierer, 10 mm, Aufgedruckte Zeichen: gemischte Zeichen, Edelstahl 1.4404, silber Leiter- und Kabelmarkierer zur Befestigung mit Kabelbinder. Der halogenfreie und schadstoffarme Leitermarkierer entspricht europäischen Normen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelmarkierer
Breite:
112 mm
Farbe:
silber
Höhe:
10 mm
Material:
Edelstahl
Beschriftbar:
Ja
Ursprungsland:
SE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 1,71*
€ 2,72*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1,7212*
€ 2,7412*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1,7442*
€ 2,7842*
51 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 1,81*
€ 2,89*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 3,90*
€ 5,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.