Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyamid Kabelmarkierer, beschriftbar, (B x H) 21 x 3.6 mm, max. Bündel-Ø 2.9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Polyamid Kabelmarkierer, beschriftbar, (B x H) 21 x 3.6 mm, max. Bündel-Ø 2.9 mm
Polyamid Kabelmarkierer, beschriftbar, (B x H) 21 x 3.6 mm, max. Bündel-Ø 2.9 mm
Artikel-Nr.:
     4502-52P5902
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1918660000
EAN/GTIN:
     4032248554522
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gerätemarkierer
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer, 1918660000, Weidmüller Kabelmarkierer, 2.2-2.9 mm, 3.6 mm, Polyamid 66, Gelb Leiter- und Kabelmarkierer zur Befestigung mit Kabelbinder. Der halogenfreie und schadstoffarme Leitermarkierer entspricht europäischen Normen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelmarkierer
Breite:
21 mm
Farbe:
gelb
Höhe:
3.6 mm
Material:
Polyamid
max. Bündeldurchmesser:
2.9 mm
Beschriftbar:
Ja
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
400
€ 7,90*
ab € 0,09083*
€ 0,13093*
19 Tage
unbekannt
400
€ 5,90*
ab € 0,0988*
€ 0,1417*
21 Tage
unbekannt
400
€ 5,50*
ab € 0,1001*
€ 0,1435*
50 Tage
nicht lagernd
400
€ 4,45*
ab € 0,1042*
€ 0,1482*
Lager 4502
400
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück
Mindestbestellmenge: 400 Stück ( entspricht € 88,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.