Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse, Baugröße D64, Aluminiumdruckguss, 2 x PG29, abgewinkelt, Zentralve


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anbaugehäuse, Baugröße D64, Aluminiumdruckguss, 2 x PG29, abgewinkelt, Zentralve
Anbaugehäuse, Baugröße D64, Aluminiumdruckguss, 2 x PG29, abgewinkelt, Zentralve
Artikel-Nr.:
     4502-52P8269
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1968370000
EAN/GTIN:
     4032248689385
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Sockelgehäuse
Steckergehäuse
Basisgehäuse, 1968370000, WEIDMÜLLER Der 1968370000 ist eine spezielle Druckgusslegierung und mehrschichtige Oberflächenversiegelung, die einen vollständigen Schutz für die HDC-Gehäuse bietet. Dieses Produkt verfügt über ein ausgeklügeltes Verriegelungssystem, das aus rostfreiem Stahl gefertigt ist. Dies garantiert eine lange Lebensdauer mit hoher Korrosions- und Stoßfestigkeit. Das Gehäuseverriegelungssystem bietet integrierte Sicherheit. Das patentierte Federsystem gibt der Gehäuseverriegelung sicheren Halt und verhindert ein versehentliches Öffnen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbaugehäuse
Gehäusegröße:
D64
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Kabelausgang:
2 x PG29, abgewinkelt
Schutzart (IP):
IP65
Verriegelung:
Zentralverriegelung
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.424 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 30,07*
€ 38,49*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 30,20*
€ 38,60*
€ 3,90*
ab € 30,78*
€ 39,63*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 30,81*
€ 39,99*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 36,53*
€ 46,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,80*
€ 54,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1904690000
ab € 17,83*
Zubehör
Weidmüller
1663370000
ab € 18,98*
Zubehör
Weidmüller
1663390000
ab € 18,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.