Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 24-polig, RM 3.81 mm, abgewinkelt, orange, 1973360000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stiftleiste, 24-polig, RM 3.81 mm, abgewinkelt, orange, 1973360000
Stiftleiste, 24-polig, RM 3.81 mm, abgewinkelt, orange, 1973360000
Stiftleiste, 24-polig, RM 3.81 mm, abgewinkelt, orange, 1973360000
Stiftleiste, 24-polig, RM 3.81 mm, abgewinkelt, orange, 1973360000
Artikel-Nr.:
     4502-52P8497
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1973360000
EAN/GTIN:
     4032248682911
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Reihenklemmen
Stiftgehäuse
Stiftleiste, 1973360000, Weidmüller Leiterplattensteckverbinder, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl: 24, 90°, 3.2 mm, verzinnt, orange, Box Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovatiever Anschlusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
orange
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
320 V
Nennstrom:
17.5 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
24-polig
Rastermaß:
3.81 mm
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,834*
€ 8,264*
8 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 5,50*
ab € 6,9255*
€ 8,3655*
20
pro Stück
€ 5,95*
ab € 7,19162*
€ 8,68162*
17 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,4621*
€ 8,9821*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,77*
€ 9,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.